磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。背面に折り畳めるスリムなスタンドを装備し、動画視聴が快適。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。縦置き・横置きどちらもにも対応可能な便利な回転タイプのスタンド付きです。 。スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石
対応機種iPhone 16e
対応【ワイヤレス充電器】○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
アルミ製カメラフレーム型スタンド付き背面ケース。MagSafe対応。強化PC背面パネル採用。耐衝撃TPUフレーム
材質マグネット、アルミ、PC、TPU、鉄
オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。
用途オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 。特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄
対応機種iPhone 17
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 。特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone 16 Pro
対応【ワイヤレス充電器】○
オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、&meシリーズのハイブリッドケースです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 。特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone 16e
対応【ワイヤレス充電器】○
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 。特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone 16
対応【ワイヤレス充電器】○
・しなやかな素材で衝撃を吸収。・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度10H高耐久アルミノシリケートガラス使用。・4つの角にストラップホール装備。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9 × 150.1 × 11.3
対応機種iPhone 16e
製品質量(g)28
取扱説明書レンズリングの取り付け方
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・しなやかな素材で衝撃を吸収。・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度10H高耐久アルミノシリケートガラス使用。・4つの角にストラップホール装備し、チャームのようにアクセサリーを装着できる。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載。・ステッカーもズレない、取り外し可能な押し活プレート付き
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9 × 150.1 × 11.3
対応機種iPhone 16e
製品質量(g)28
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 130mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 100mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 65mm長さ = 200mm材質 = アルミニウム併用可能製品 = Mettecケース
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード