こんなお得な商品も!
ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
トラスコ品番389-9926
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
適合カード差し-
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×80
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×90
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
ハガキが収納できる透明台紙。ヨコから入れるタイプとタテから入れるタイプの2種類。葉書ホルダー差し替え式や厚型ファイルにとじ込んでハガキ・カードなどを機能的に整理できます。
材質PP
色透明
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし
トラスコ品番509-4691
材質ポリプロピレン
材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート
質量(kg)3.05
耐荷重(kg)10
適合カード差しRB120×65
アズワン品番0-1805-01
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)325
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)334
有効内寸法・高さ(mm)305
有効内寸法・幅(mm)492
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器
フタの有無なし
仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です
材質/仕上ポリプロピレン
適合カード差しTPプレート
フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。
フタの有無あり
材質PP
最大積載荷重(kg)20
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)272
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)252
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。従来のトラスコオリコンとは異なり内倒式なので折り畳み時の高さをさらに低くすることができました。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(短辺側2ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)171
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
外寸法・間口(mm)386
有効内寸法・間口(mm)346
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)153
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無なし
適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別552570-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
全面シボ加工でゴム製品の貼り付き防止できます。
用途粘着質の内容物収納
仕様帯電防止仕様・内面前面及び外側面シボ有
トラスコ品番152-3566
種別SK-20E-TM
材質PP
質量(g)1220
有効内寸(mm)367×267×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.83(900)
適合カード差し両短辺79型
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)154
外寸法・奥行(mm)369
コンテナ種類ベタ目
適合フタサンボックス#20Eフタ
有効内寸法・奥行(mm)267
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)367
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。
フタの有無あり
材質PP
外寸(mm)530×366×334
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(短側板・長側板下)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有
適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ
種別SKO40BTMBL
材質PP
形状底面/斜格子リブ
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
側面窓付きのマドコン仕様にプラスして、薄型・軽量のペタンコ仕様を盛り込んだハイブリットタイプのオリコンです。
仕様オールプラスチック製
有効内寸(mm)493×335×305
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587)
適合カード差し(別売)両短辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)493×335×305
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)221
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)201
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(IC蓋)
材質PP
有効内寸(mm)625×290×80
外寸(mm)670×335×103
内寸(mm)635×300×90
圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片短辺回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.15(1036)50B(2):7.72(788)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP
タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)490×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片長辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
サンクレットオリコン51Bシリーズ 、オリコンP51Bシリーズ 、ペタンコシリーズ
材質PP
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
関連キーワード
1
2
次へ