5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー魔法瓶真空断熱炭酸ボトル
冷たいドリンクや炭酸飲料に加えてホットドリンクも対応可能に!。軽くてかばんにもすっぽり収まるスリムマグタイプ。普段使いしやすくシーンを選ばないコンパクト設計。スーパークリーンPlus(プラス)加工によりボトル内面の凹凸が少ないので、炭酸の気化を抑え、汚れ・においもつきにくくなっています。さらに、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。ふた・本体・パッキンすべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れ簡単で毎日ラクにご使用いただけます。ステンレス製真空2重構造により、高い保温保冷力を実現し、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。
口径(Φcm)4.3
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業スポーツマグボトルタイプ
スポーツドリンク対応ボトル スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍 こぼれにくい樹脂製飲み口 耐久性に優れたストラップ、底カバー付き
容量(L)1 本体寸法(mm)87×84×277 本体質量(kg)0.51 口径(mm)4.7 取扱説明書(2.56MB) 保温効力(℃)78以上(6時間)、90以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空断熱2重構造でしっかり保温保冷 パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単 軽量タイプ
口径(mm)34 取扱説明書(2.05MB)
1個(800mL)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 外寸(mm)400×280×125 内寸(mm)369×248×110 収納本数(本)(試薬瓶)1L(Φ105mmまで)/6、500mL(Φ78mmまで)/12、250mL(Φ69mmまで)/15、100mL(Φ56mmまで)/24 アズワン品番1-9537-02
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PMP M601 【オーダー】PMP タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】PMP
RoHS
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など 材質ポリメチルペンテン(PMP) 透明 比重0.83 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,265 税込1,392
3日以内出荷