移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプロングタイプ
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプショートタイプ
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)1800
幅(mm)1800
脚の種類キャスター付き
キャスター付きですので移動が容易です。
3段まで積み重ねが可能です。
厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。
A4ファイルにもぴったりです。
スタッキング可
本体寸法(mm)405×322×240
内寸法(mm)320×245×190
フタフタ付き
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
【大容量収納】。おしゃれでスリムながら大容量のマガジンラックです。キャスター付きのワゴンタイプで移動もラクラク。上段には雑貨屋や文具など様々な小物を収納できます。【段数を簡単変更】。本立てと小物入れは取り外し可能ですので、お好みの高さに合わせて段数を調整できます。
用途オシャレでスリムながら大容量のマガジンラック
材質PP、PS
保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ
棚段数(段)6
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800キャスター仕様。
クリアタイプのキャスター付きで移動も容易、圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル、 フレーム:アルミ 、脚部:スチール(粉体塗装) 、キャスター:ウレタン
幅(mm)816
質量(kg)8.5
色無色透明
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1616
アズワン品番64-9090-29
関連資料組立説明書(3.0MB)
脚の種類アジャスター
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
折りたたみ式の半透明ローパーテーション(三つ折衝立)です。脚にはキャスターが付いていて、移動もラクラク。付属のストッパーで、しっかり固定もできます。光を通すポリカー製半透明のポリカーボネートを使用したパネルは、合板製に場合に比べて、軽量で扱い易いことが特徴です。半透明三つ折り衝立太陽光や蛍光灯の光を通すポリカー製のスクリーンが、明るさをキープしながら視線を遮断してくれます。コンパクトに畳んだ三つ折に折り畳んだ状態で、横幅600mmのコンパクトな間仕切りとして、設置していただくことも可能です。ストッパー付きキャスターキャスター付きですので、移動も簡単。さらにストッパーが付いているので、広げた状態で固定できます。折り畳んだ衝立パネル未使用時は折り畳んで収納可能。会議室などのスペースに常備しておけば、あらゆる場面に対応できます。広げた衝立パネル広げると幅1800mmの衝立となります。オフィスや公共施設など、幅広い用途でご利用いただける商品です。詳細外寸法
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ストッパー付きキャスター、スクリーン機能
色半透明
高さ(mm)1800
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)400
脚の種類キャスター付
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)390
座高(mm)445
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類キャスター脚タイプ
丈夫なポリカーボネート製のトランスフォームコンテナです。コンテナ積み重ね可能です。底面に着脱できる専用キャスターを取り付け可能(ストッパー機能付き)です。専用の支柱とキャスターとの組み合わせ次第で、複数のコンテナをいろいろな積み方ができます。
材質ポリカーボネート
最大積載荷重(kg)60
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)277
外寸法・間口(mm)391
有効内寸法・間口(mm)315
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)125
ややコンパクトサイズで、ベッドサイドでも操作しやすいPCカートです。
天板高さが調整できます。
下段の落とし込みタイプトレーは取り外して洗浄も可能です。
付属品浅型トレー(300×400×47mm)×1個、深型トレー(300×400×112mm)×1個、下段トレー(408×292×40mm)×1個
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂
寸法(mm)495×440×800~1080
キャスターΦ100mm(ストッパー2個付き)・静音仕様
天板寸法(mm)485×435(配線孔2個付き)
キャスター径(Φmm)100
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。
材質(キャスター)エラストマー車(ストッパー付き2個)
キャスター径(Φmm)50
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途キャスター付で旅行はもちろん、商品などを版有する際の業務用資材としても利用できます。
関連キーワード