丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)740
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)320
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプショートタイプ
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプロングタイプ
丈夫なポリカーボネート製のトランスフォームコンテナです。コンテナ積み重ね可能です。底面に着脱できる専用キャスターを取り付け可能(ストッパー機能付き)です。専用の支柱とキャスターとの組み合わせ次第で、複数のコンテナをいろいろな積み方ができます。
材質ポリカーボネート
最大積載荷重(kg)60
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)277
外寸法・間口(mm)391
有効内寸法・間口(mm)315
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)125
キャスター付きですので移動が容易です。
3段まで積み重ねが可能です。
厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。
A4ファイルにもぴったりです。
スタッキング可
本体寸法(mm)405×322×240
内寸法(mm)320×245×190
フタフタ付き
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード