ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
こんなお得な商品も!
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
モノタロウ
¥759
税込¥835
付属品接続コード
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
関連キーワード