23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

圧迫感のないボードで視野を狭めません。ホワイトボードマーカーの使用が可能です。
仕様片面仕様 付属品グラスボードマーカー(6色 各1本)、専用イレーザー、粘着糊付マグネットテープ 材質表面:特殊コーティングアクリル板、フレーム:アルミ ベース:スチール 幅(mm)947 質量(kg)15 透明 高さ(mm)1850 奥行(mm)557
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリア 板厚(mm)4.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)10 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

挟んだ書類も見えるからデスクマットとしても使える。両面使用可能。便利な10mm方眼&角度目盛付。
用途カッティング作業時に。 材質PVC クリア
1枚
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 質量(kg)1.57/枚 透明 全光線透過率(%)70-80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

1袋
249 税込274
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても 取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売) さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂 ピッチ1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm)5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適 複数台数でよりお得なセット価格 透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類 市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです) 安心安全の角R加工
材質(ベース)ステンレス 1個0.33kg
1個ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。 レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。 飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。 スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。 カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。 カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。 カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。
用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。 材質透明ボード:アクリル板 取付方式自立式 板厚(mm)3 材質(パネル)アクリル
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィス、飲食店等の共有スペースに簡単に設置できる、飛沫ガードパーテーション。 自立スタンド付きでボードを縦、横どちらの向きでも自由に設置できます。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450 板厚(mm)3 寸法(mm)スタンド/103×70×54
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)400×450 板厚(mm)3 寸法(mm)スタンド/103×70×54
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィス、飲食店等の共有スペースに簡単に設置できる、飛沫ガードパーテーション。 自立スタンド付きでボードを縦、横どちらの向きでも自由に設置できます。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装 板厚(mm)3 寸法(mm)スタンド:103×70×54
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。 オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。※「飛沫ガードパーテーション窓付き」のアクリルはクリアのみとなります。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装 ボード/クリア、スタンド/アイボリー ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450 板厚(mm)3 寸法(mm)スタンド/103×70×54 開口部(mm)250×150 タイプ窓付き TKG品番9-1648-0301
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。 オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装 ボード/クリア、スタンド/マットブラック ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450 板厚(mm)3 開口部(mm)250×150 寸法(mm)スタンド:103×70×54 タイプ窓付き TKG品番9-1648-0601
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷