XBOX認証RGBライト付き透明ボディーの有線ゲームコントローラーです。 マルチプラットフォーム対応です。 GAMESIRデザインのホール効果センサージョイスティックを採用しました。 繊細に調整できるホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 臨場感と没入感を体感できるモーターを搭載しました。 マルチファンクションのMボタンを搭載しました。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 全ての設定がアプリでカスタマイズ可能です。
寸法(mm)156×107×60
色透明(RGBライト設定可)
質量(g)約216
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
機能ホール効果/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)
ボタン数バックボタン:2
ボタン仕様ABXY:メンブレン
オーディオオーディオジャック:3.5mm
デバイス対応:Xbox Series S/X、Xbox One S/X、Windows PC、Steam
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65
色半透明(RGBライト設定可)
質量(g)235
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーター非対称バイブレーションモーター
接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター
機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)
動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)
軸数6
ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2
アプリケーションBIGBIG WON TOOLS
オーディオ3.5mmステレオジャック搭載
デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65
色半透明(RGBライト設定可)
質量(g)235
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーター非対称バイブレーションモーター
接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター
機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)
動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)
軸数6
ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2
アプリケーションBIGBIG WON TOOLS
オーディオ3.5mmステレオジャック搭載
デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード