6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン フタなし 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。仕切板を使用することで細かな製品管理が容易に出来ます。透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 トラスコ品番855-4949 材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS) 質量(kg)0.5 フタなし 外寸法・幅(mm)291 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)212 2018年トラスコ掲載ページ8 0734 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)152.5 有効内寸法・高さ(mm)136 有効内寸法・幅(mm)242.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
適合フタ/FF-2TM(別売) トラスコ品番819-1162 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 フタ別売 外寸法・幅(mm)424 外寸法・高さ(mm)56 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・高さ(mm)42 有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01 材質PP(ポリプロピレン) 外形寸法(mm)400×280×125H 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)