こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)305
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
関連キーワード