35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に 半透明 材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸) 形状ロールタイプ 質量(kg)21.24 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:200、横:150 引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
63,980 税込70,378
当日出荷

ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4 シート幅(mm)940 シート長さ(mm)2000 本体幅(mm)1000
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート
エコ商品
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 糸入透明 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.19 材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング 伸度(%)4.4(横)、3.8(縦) 質量(g/m2)250 引裂強度(N)44(横)、52(縦) 表面抵抗値(Ω)100G 耐水圧(mmH2O)1500超え 引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦) 特性防炎
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。 ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。 形状ロールタイプ 幅(mm)500 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール 半透明
1巻
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。 ロール巻き梱包での出荷となります。 複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.27 半透明 特性不燃
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 天井直付けタイプです。
用途天井直付け用 材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール 質量(kg)3.4 シート幅(mm)940 シート長さ(mm)2000 本体幅(mm)1000
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤 透明
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛沫対策用防炎フィルム。 抗ウイルス、抗菌加工。
用途飛沫防止用フィルム 材質塩化ビニル樹脂 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.2 透明 呼び寸法(縦×横)(m)1×5 特性防炎・抗ウイルス・抗菌
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用 トラスコ品番224-8325 材質塩化ビニール 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 質量(kg)12.4 クリア 引張強度(N)240(横)、240(縦) 特性防炎・遮光
1本
269,800 税込296,780
3日以内出荷

長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用 トラスコ品番224-8327 材質塩化ビニール 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 質量(kg)22.2 半透明 引張強度(N)1040(横)、1065(縦) 特性静電・防炎・耐候
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
厚さ(mm)0.3 クリア 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30 表面抵抗10^9~11^Ω/□ アズワン品番1-5115-12
1ロール
56,529 税込62,182
翌々日出荷

材質軟質塩化ビニール 形状ロールタイプ 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)5 呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5 アズワン品番64-7944-41 特性制電/防炎
1本
6,340 税込6,974
翌日出荷

強力繊維入りのため、強風量にも十分耐えられます。 踏んでも破断せず長寿命です。 無色なので採光性に優れています。
形状ロールタイプ クリア 特性耐UV
1巻
12,980 税込14,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。 半透明クロス 形状ロールタイプ 仕上り寸法(m)1.8×50 タイプ継ぎ目無し 規格1.81m×50m 材質(シート)ポリエチレン
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6968 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ロール 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.1 透明 タイプ防炎透明 長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷

白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。 半透明 形状ロールタイプ 特性防炎、採光 シート厚さ(mm)0.25 仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格 トラスコ品番360-5698 規格1.83m×50m 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦18×横18 質量(g/m2)180 引裂強度(N)縦300×横300 引張強度(N/3cm)縦700×横600
1本
48,980 税込53,878
当日出荷

透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。 透明(糸入り) 特性採光 仕上り寸法(m)1.87×50 シート厚さ(mm)0.50 形状ロールタイプ タイプ継ぎ目無し 規格1.87m×50m 材質(シート)ポリオレフィン 伸度(%)縦21×横19 質量(g/m2)200 引裂強度(N)縦200×横150 引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

平岡織染エコターポ
エコ商品
RoHS2対応の糸入りメッシュフィルムです。また塩ビ品と比べ軽量で、食品衛生法厚生省告示第20号適合品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雪 形状ロールタイプ
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途土木用シート、間仕切り用 材質塩化ビニール クリア 仕様ロール巻 形状ビニールカーテン
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユタカメイクアルトロン 防炎
加工作業が容易で広範囲にご利用できます。
用途土木用シート、間仕切り、機器の保護カバー用 材質塩化ビニール クリア 仕様ロール巻 形状ビニールカーテン
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。背面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
材質ポリカーボネート、TPU 質量(g)約32 サイズ(cm)約縦16×横8.1×厚1.3 対応機種iPhone 16 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。背面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
材質ポリカーボネート、TPU クリア 質量(g)約36 サイズ(cm)約縦17.5×横8.7×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro Max 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。背面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
材質ポリカーボネート、TPU クリア 質量(g)約37 サイズ(cm)約縦17.3×横8.7×厚1.3 対応機種iPhone 16 Plus 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。背面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
材質ポリカーボネート、TPU 質量(g)約31 サイズ(cm)約縦16.1×横8.1×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明な背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。こちらは透ける仕様のケースです。iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
材質ポリカーボネート、TPU クリア/フロスト 質量(g)約31 サイズ(cm)約縦16×横7.9×厚1.3 対応機種iPhone 16 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

半透明な背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。こちらは透ける仕様のケースです。iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
材質ポリカーボネート、TPU クリア/フロスト 質量(g)約31 サイズ(cm)約縦16.1×横8×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。全てがクリアな「Look in Clear」。縁部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。透明だからこそ、あなたの個性が映えるケースです。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、フチ高設計。・背面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能。※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可 材質ポリカーボネート、TPU
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷