7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック 材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石 直径(Φmm)18 耐荷重(g)500 特性強力
1パック(3個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一重の防寒手袋に腕カバーを取り付けたタイプです。この商品は特注需要も多くお客様に喜んで頂ける商品です。
用途冬場の水作業、水産業、農業、工業 等 機能防寒 オレンジ+ブラック+透明(カバー部) サイズL 全長(cm)70 材質塩化ビニール、アクリル、繊維入塩ビシート 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,398 税込2,638
当日出荷

【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。透明のポリカーボネートを使用しているので、光を通し閉塞感・圧迫感なく空間を仕切ります。
高さ(cm)182.5 幅(cm)90 パネル厚(mm)20 使用工具+ドライバー
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。糊やクリップを使わなくても印刷した紙をうちわにピッタリ留められるうちわチューブ。糊やクリップを使わずに、ファンサうちわをかわいく留められる。糊を使わない為、うちわを繰り返し使用することができる。うちわの面にシートを被せないので反射しない。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリ塩化ビニル チューブ径(Φmm)7 対応寸法(mm)W295×H285 チューブ長さ(mm)940
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収する、MUBRAIN(ムーブレイン)シリーズのハイブリッドケースです。
用途直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 。側面全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 。背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様ワイヤレス充電器対応:〇 セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種Google Pixel 9a
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/水に濡れてもすぐに乾く速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用挟み込みシート 材質【ストラップ】PP+亜鉛合金+ポリエステル、【挟み込みシート・クリア】TPU・鉄 本体質量(g)28.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【挟み込みシート】約55×0.6×36 対応機種iPhone、スマートフォン 各種 ストラップ幅(mm)約6 ストラップ長さ(cm)約40~70 適合ケース【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のもの・ハイブリッドケース※シリコン製および柔らかい素材・薄型のケースは使用できません。※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。 レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。 飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。 スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。 カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。 カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。 カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。
用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。 材質透明ボード:アクリル板 取付方式自立式 板厚(mm)3 材質(パネル)アクリル
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)