ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
用途カクテル・ドリンク剤用
ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン
全長(mm)210
直径(Φmm)6
入数(個)200
商品タイプストレート
タイプストレート包装なし
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
Maestraudio(マエストローディオ)は、Maestro(巨匠)とAudio(音響)を組み合わせた造語であり、独自のセラミックオーディオテクノロジーを軸に、振動解析技術、高度な音響解析技術、セラミック設計技術を駆使した構造を日本国内で組み上げる新IEMブランドです。その第1弾製品として開発されたIEM『MA910S』(エムエー・キューイチゼロエス)は、新開発のグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得しています。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用し、音の分離感向上と優れた定位感を実現。イヤーピースには、シリコンゴムの軟度を僅かに下げたことにより、優れたフィッティングと遮音性を実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を標準付属しました。全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。
付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ
形状IEM型
色クリアーミント
ケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)
感度100dB
周波数特性20Hz~40KHz
インピーダンス16Ω
保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)
ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード