タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。材料を種類別に仕分けるのに最適。セフ着脱とクリップの2way仕様
用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース
仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Way
色クリア
材質(本体)PP樹脂
最大積載荷重(g)800
こんなお得な商品も!
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
モノタロウ
¥759
税込¥835
付属品接続コード
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)3
自然長(mm)350
ワイヤー径(Φmm)2
コード径(Φmm)5
最大長(mm)850
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)1
自然長(mm)440
セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1800
関連キーワード