こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
モノタロウ
¥759
税込¥835
付属品接続コード
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
材質ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)約390
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.55
コード径(Φmm)約2.0
荷重(g)最大500
最長寸法(mm)約1600
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード