5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

GL-ST 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
3,129 税込3,442
3日以内出荷

GL-E 【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150 サービス分類オーダー・加工
1本
3,714 税込4,085
3日以内出荷

特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐静電/透明性
1巻
2,198 税込2,418
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)