結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9
結束径(Φmm)4.5~36.0
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-193
材質ポリエチレン
長さ(mm)70
色透明
アズワン品番65-7371-19
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード