透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。
色透明(糸入り)
特性採光
仕上り寸法(m)1.87×50
シート厚さ(mm)0.50
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.87m×50m
材質(シート)ポリオレフィン
伸度(%)縦21×横19
質量(g/m2)200
引裂強度(N)縦200×横150
引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)約450
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色半透明
材質(シート)ポリプロピレン
可視光線透過率(%)71
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦700×横600
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
色半透明
形状ロールタイプ
特性防炎、採光
シート厚さ(mm)0.25
仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格
トラスコ品番360-5698
規格1.83m×50m
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦18×横18
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
引張強度(N/3cm)縦700×横600
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。
メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。
用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等
仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格
色ナチュラル(半透明)
材質(シート)ポリプロピレン
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ12×ヨコ23
質量(g/m2)50
引裂強度(N)タテ120×ヨコ140
材質(ハトメ)アルミニウム
引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170
特性耐候性、防炎性
関連資料(21.69MB)
関連キーワード