天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス
コンセントなし
引出しなし
長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール
色クリア
内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース
感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)
接続3.5mm
ケーブル長(cm)162
インピーダンス(Ω)17
遮音値(dB)up to 37 dB
ドライバタイプ【マイクロドライバー】Single Dynamic
ケーブルタイプDetachable (MMCX)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L)
色Clear
内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース
感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)
接続3.5mm
ケーブル長(cm)162
インピーダンス(Ω)17
遮音値(dB)up to 37 dB
ドライバタイプ【マイクロドライバー】Single Dynamic
ケーブルタイプDetachable (MMCX)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード