軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分産業用
基材セロハン
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色透明
テープ種類大巻
伸度(%)25
テープ厚さ(mm)0.049
引張強度(kg/10mm)3.67
粘着力(g/10mm)316
タック(ボールNo.)17
展開力(g/10mm)133
保持力(mm)0.7
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)36.0
展開力(N/10mm)1.31
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)35
厚さ(mm)0.045
色クリア
引張強度(N/25mm)62.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色透明
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.053
膨大な量を使用する工業用。
経費の節減を図るため、一切の装飾を省き、使用に徹したパック包装です。
オフィスや学校・工場など大量に使用する場合に最適です。
用途工業用
色透明
テープ長さ(m)35
区分工業用
テープ種類大巻
関連キーワード