別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。
材質再生ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)410.5
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)289.4
有効内寸法・奥行(mm)208.7
有効内寸法・高さ(mm)130
有効内寸法・幅(mm)319.8
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):43.5●材質:PP●外寸法(mm):557×381×314●有効内寸法(mm):460×302×286
色透明
容量(L)43.5
アズワン品番65-8313-04
外寸法・幅(mm)557
外寸法・高さ(mm)314
外寸法・奥行(mm)381
スタッキング可
フタの有無有
有効内寸法・奥行(mm)302
有効内寸法・高さ(mm)286
有効内寸法・幅(mm)460
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
関連キーワード