こんなお得な商品も!
差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PCF-0.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色透明
タイプシングル
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法D(Φmm)3.6
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ナイロン
寸法F(Φmm)1.1
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75
電線抱合範囲AWG(#)20-18
標準色透明
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法d(Φmm)1.7
寸法b(Φmm)2
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード