2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)1100 取付方式自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン 材質(パネル)PET
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 動画あり
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途取付け/着脱 材質ポリエチレン/ナイロン 幅(mm)25 クリア/白 質量(g)1.5 タイプ粘着剤付きフック&ループ 長さ(m)0.088 入数4 最大耐荷重(kg)2.2
1セット(4組)
799 税込879
翌々日出荷