11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイガースポリマークリスタルホースWT型
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 使用流体 材質軟質PVC、硬質PVC 透明 長さ(m)1
1個(1m)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50 最高使用温度(℃)74
1巻(15m)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 6.1インチカバー
対応機種iPhone 11 6.1インチ タイプケース型 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 特性弾力性
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末のデザインをそのままに、衝撃から守るTRANTECT(トランテクト)シリーズ。ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone2018/6.1インチ用耐衝撃ハイブリッドケースです。
対応機種iPhone XR 材質ケース本体:ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
4,190 税込4,609
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明 長さ(m)15(50フィート)
1個(15m)
21,900 税込24,090
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
内径(Φmm)12.70 外径(Φmm)19.05 透明 長さ(m)15(50フィート) 内径(Φインチ)1/2 外径(Φインチ)3/4
1個(15m)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送 仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください 透明 長さ(m)15 脆化温度(℃)-78 比重0.08 最高使用温度(℃)57 引張強度(MPa)5.5 圧縮永久歪(%)40 吸水率(%)0.04 伸長率(%)500 硬度(ショア A)69
1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)