カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 樹脂ホース(7)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • ニッタ(8)
  • フロンケミカル(1)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 4.57(3)
  • 色
    イエロー(13)
  • 色
    クリア
  • 色
    グリーン(11)
  • 色
    シルバー(1)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ブラック(5)
  • 色
    ブルー(14)
  • 色
    ホワイト(13)
  • 色
    レッド(11)
  • その他(4)
  • 低臭(4)
  • 柔軟(2)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(5)
  • 透明性(5)
  • 4(5)
  • 6.35(3)
  • 塗料(1)
  • (7)
  • 溶剤(1)
  • 空気(8)
  • 薬品(4)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(2)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
  • 20(7)
  • 100(8)
  • 樹脂(8)

「ホース 40a」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズフロンケミカル
32,685税込35,954
1本
21日以内出荷
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
透明
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。<br />エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。<br />コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。<br />エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。<br />コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)ニッタ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。<br />柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。<br />内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。<br />半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗)半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。<br />経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。<br />オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。<br />クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。<br />エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。<br />バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。<br />経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。<br />クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。<br />クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。<br />経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。<br />オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。<br />クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。<br />洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。<br />クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。<br />経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。<br />オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。<br />厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら