2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。 レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。 飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。 スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。 カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。 カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。 カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。
用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。 材質透明ボード:アクリル板 取付方式自立式 板厚(mm)3 材質(パネル)アクリル
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本脚で自立する、飛沫感染防止用ビニールシートパーテーションスタンドセット。 1本脚タイプで省スペース!設置や移動も楽々簡単に行えます! 自由なレイアウトで簡単設置でき、横からの飛沫をブロック!横並びの列や横並びのテーブルなどのパーテーションに最適です。
用途イベント、催事、オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×1台、ポール×2本、横棒×1本 材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ 寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980 スタンド・ポール:白 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):600×900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個) 横棒(mm)Φ16×670 ポール高さ(mm)1100~2000 色(シート)無色透明 シート厚さ(mm)0.2
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷