ワイドサイズで書類の端までしっかり固定!裏面全面マグネットシートでしっかり固定※A4保持枚数 約30枚本体表面が高透明で掲示の邪魔にならない。
用途書類やPOPの掲示に掲示物の保持に
仕様裏面全面マグネットシート、表面磁束密度:650G
材質本体:ABS樹脂、磁石:異方性マグネットシート
色透明/白
吸着力(N)23.54
保持枚数(A4コピー用紙)約30枚
1袋(1個)
¥349
税込¥384
当日出荷
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)18
耐荷重(g)500
特性強力
A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。
用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック
付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付
材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚
色クリア
材質(本体)再生PP1.0mm厚
規格A4タテ型
本体外形寸法(mm)縦×横×幅:335×242×24
耐荷重(g)約500
収容数(適正)コピー用紙約100枚
ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:215×240×18
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。
用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック
付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付
材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚
色クリア
材質(本体)再生PP1.0mm厚
規格A4ヨコ型
本体外形寸法(mm)縦×横×幅:245×332×24
耐荷重(g)約500
収容数(適正)コピー用紙約100枚
ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:145×330×18
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
郵便物やお薬袋などの収納に便利。B5サイズのプリントも入るA5ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。お便り収納に丁度良いサイズで省スペースに使用する事ができます。中身を隠せる不透明ポケット仕様。シンプルなデザインで、暮らしの中に優しく溶け込むテンダーカラー。(※テンダー:優しい、ソフトな)
用途貼って、仕分けて、メモ書きできるA5サイズのマグネット付収納ラック
仕様仕切りシート2枚付、インデックスシール付
材質本体:再生PP 1.0mm厚、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚、インデックスシール:紙
規格A5タテ型
外寸(mm)255・185・24
収納枚数コピー用紙約100枚
耐荷重(g)約400
ポケット内寸法(mm)145・183・18
【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】
マグネットで手軽に連結。フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。
磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。
希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。
また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。
パネル厚(mm)20
使用工具+ドライバー
【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。透明のポリカーボネートを使用しているので、光を通し閉塞感・圧迫感なく空間を仕切ります。
高さ(cm)182.5
幅(cm)90
パネル厚(mm)20
使用工具+ドライバー
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)20
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65
色半透明(RGBライト設定可)
質量(g)235
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーター非対称バイブレーションモーター
接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター
機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)
動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)
軸数6
ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2
アプリケーションBIGBIG WON TOOLS
オーディオ3.5mmステレオジャック搭載
デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード