書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!
保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚
こんなお得な商品も!

マグネットバー
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力
仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで
付属品ラベル(160×18mm)1枚付
適合A4・B5など
材質PC樹脂
長さ(mm)220
色クリア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5
アズワン品番65-0384-40
磁束密度約400mT(平均値)
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ワイドサイズで書類の端までしっかり固定!裏面全面マグネットシートでしっかり固定※A4保持枚数 約30枚本体表面が高透明で掲示の邪魔にならない。
用途書類やPOPの掲示に掲示物の保持に
仕様裏面全面マグネットシート、表面磁束密度:650G
材質本体:ABS樹脂、磁石:異方性マグネットシート
色透明/白
吸着力(N)23.54
保持枚数(A4コピー用紙)約30枚
1袋(1個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途書類などを留める場面で活躍
寸法(mm)30×30×6.5
直径(Φmm)30
主要材質PMMA
グリーン購入法適合
保持力コピー用紙約10枚
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高いPVC製で、入れた書類を確認する時にそのままの状態で確認ができ、書類を取り出す必要がありません。
用途絵符がピッタリ入るマグネットポケット「エフピタ」。現場の書類管理・書類のシワ防止に。 数百キロ以上ある原材料の重量物を保管する倉庫では、頑丈な鉄棚が使用されるため、簡単に貼り付けられる裏全面マグネットを採用しました。一部のみにマグネットが採用されたマグネットポケットの問題点である、細い棚など理想通りの場所へ取付けられないことを解決しています。A4サイズのマグネットホルダーが多い中、現場で使用する「絵符に合わせた、A4、3つ折りがぴったり入るサイズ」にすることで、無駄なスペースを作ることなく、コンパクトに絵符が管理できます。過酷な現場で使用することを考慮した頑丈且つ、使いやすい設計のため、現場だけでなく家庭やオフィスでも便利に使用ができます。
色透明
サイズ長形3号
質量(g)48
タイプA4横三つ折り用
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
透明度の高いPVC製で、入れた書類を確認する時にそのままの状態で確認ができ、書類を取り出す必要がありません。
用途絵符がピッタリ入るマグネットポケット「エフピタ」。現場の書類管理・書類のシワ防止に。 数百キロ以上ある原材料の重量物を保管する倉庫では、頑丈な鉄棚が使用されるため、簡単に貼り付けられる裏全面マグネットを採用しました。一部のみにマグネットが採用されたマグネットポケットの問題点である、細い棚など理想通りの場所へ取付けられないことを解決しています。A4サイズのマグネットホルダーが多い中、現場で使用する「絵符に合わせた、A4、4つ折りがぴったり入るサイズ」にすることで、無駄なスペースを作ることなく、コンパクトに絵符が管理できます。過酷な現場で使用することを考慮した頑丈且つ、使いやすい設計のため、現場だけでなく家庭やオフィスでも便利に使用ができます。
色透明
サイズ長形3号
質量(g)48
タイプA4横三つ折り用
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
薄くて軽い!マグネットのクリップで簡単に書類を傷めることなく挟むことができます。マグネットの磁気を利用し冷蔵庫やロッカーなどに張り付けることもできます。一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能!A4クリアファイルも収容可能!
用途お料理教室で冷蔵庫に張り付けたり、職場でシフト表などをロッカーに張り付けるなど、様々な場面でお使いいただけます。
サイズA4
材質表紙・ボード:PP、とじ具:マグネット(ネオジウム)
幅(mm)6
厚さ(mm)本体:0.6、ボード:1.5
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)320×237
収納枚数(枚)クリップ:コピー用紙約10(スチール面に貼り付けて使用する際は約5、一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります)
マグネット付き
関連キーワード