6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他TPE セット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ 動画あり
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃)60 ハトメピッチ(mm)約200 ハトメ内径(mm)Φ8
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)1100 取付方式自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン 材質(パネル)PET
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。 生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。 生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 透明 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-20~80
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほこり、汚れからスーツケースをしっかり保護します。上からかぶせ、下のマジックテープで止めて簡単装着!。クリア素材なので中身も一目瞭然。スーツケースカバーはPVC素材で作られてしっかりとした生地です。防水で雨をちゃんと弾いて、雨の日にスーツケースを濡らす心配はありません。使わないときは折りたたんで収納できます。
クリア
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)