162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)0.02 透明 材質ポリエチレン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み約0.02ミリのマルチフィルム。
用途菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン 透明
1巻
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。 きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
規格無地 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン 透明
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めての方にも使いやすい厚手品。
長さ(m)5 厚さ(mm)0.03 材質ポリエチレン 透明
1袋
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ 材質補強糸:ポリエステル1B 内面:乳白色、外面:透明アミ目
1個(1m)
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。冬季の地温上昇に効果的です。
用途土壌乾燥や雑草防止用 透明(マルチ) 寸法(m)0.95×5 材質ポリエチレン 長さ(m)5 幅(cm)95
1個
289 税込318
翌々日出荷

内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂 半透明(有色含む) ホース長さ(m)1 耐熱温度(℃)約40~50℃
1巻(1m)
3,040 税込3,344
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・ニンニクなど。
用途マルチ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 透明 質量(g)1100 長さ(m)50 幅(cm)95
1個(95cm×50m)
849 税込934
6日以内出荷

土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。 地温上昇効果が高いです。
材質PE 厚さ(mm)0.02 透明 長さ(m)50
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地温を上昇させ、土壌乾燥を防ぎます。
厚さ(mm)0.02 長さ(m)50 幅(cm)95
1本
1,088 税込1,197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・小蕪・ニンニクなど。
用途マルチ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 透明 質量(g)200 長さ(m)10 幅(cm)95
1個(95cm×10m)
299 税込329
6日以内出荷

内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ 長さ(m)1 定尺(m)50
1本(1m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明 長さ(m)1 定尺(m)50
1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに 長さ(m)20 厚さ(mm)0.04 材質PE 透明
1巻
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに 厚さ(mm)0.04 長さ(m)20 材質PE 透明
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KMT 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス カスタマイズ可
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。 内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6 外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5 長さ(m)1~50 特性帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質塩化ビニール 透明 ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2 肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8 使用流体空気、粉体、集塵 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,431 税込1,574
3日以内出荷

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)350 寸法B(mm)100 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン 使用流体圧縮空気、真空 芯数2 使用温度範囲-5~60℃ 透明、青 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
1,684 税込1,852
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 透明/青 トラスコ品番808-3319 材質ポリウレタン 質量(kg)0.44 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1480 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1756 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種エア配管 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 外径(Φmm)4 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1750 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)940 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)180
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3321 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
7,898 税込8,688
翌日出荷

ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8 長さ(m)5 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1133 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)293
1個
4,229 税込4,652
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1210 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)270
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数30 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1368 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)387
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1673 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)509
1個
8,999 税込9,899
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明色は地温上昇効果が高く、作期の前進・育成の前進を狙ったマルチです。
用途ホーリーシートNは、透明穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。 厚さ(mm)0.02 透明 長さ(m)200
1セット(5本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)5 使用範囲(mm)1045 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)739 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)113
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3320 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3318 質量(kg)2.2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9042 質量(kg)7.4 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷