カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • モール(3)
    • 接合ユニット(2)
  • 梱包用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マサル工業(1)
  • フソー化成(1)
  • 光モール(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 花魁JAPAN(2)
  • BIGBIG WON(2)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • カワグチ(1)
  • ミツヤ(1)
  • ベルクロ(1)
  • OKW(1)
  • 色クリア
  • 色その他(40)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(163)
  • 色オレンジ(107)
  • 色グリーン(231)
  • 色グレー(504)
  • 色ゴールド(23)
  • 色シルバー(94)
  • 色パープル(41)
  • 色ピンク(88)
  • 色ブラウン(428)
  • 色ブラック(1,157)
  • 色ブルー(399)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(374)
  • 色ホワイト(1,001)
  • 色レッド(215)
  • 色柄物(7)
  • 色迷彩色(2)
長さ(m)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 1~1.5未満(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モ-ル」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロック(R) 薄手ファスナー SJ-4570 3M(スリーエム)デュアルロック(R) 薄手ファスナー SJ-45703M(スリーエム)
94,980税込104,478
1巻
66日以内出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。かみ合わせをカチッという音で確認できます。透明・薄手で、意匠性を損ないません。表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。透明タイプ【ステム数】750基材ポリプロピレン樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×45.7
デュアルロック ファスナー SJ-3460 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-34603M(スリーエム)
87,980税込96,778
1箱(2巻)
97日以内出荷
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。(250ステムタイプ)
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。透明タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×45.7
両面テープ OKW両面テープOKW
2,198税込2,418
1個
47日以内出荷
OGAシリーズ専用ガラスパネルをケースに接着する両面テープ
透明(外装処理)主要材質アクリルフォーム基材RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
端面保護材 粘着付 軟質Uカバー 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー光モール
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム)デュアルロック(R) 薄手ファスナー3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット シールド付/白・スモーク エスコヘルメット シールド付/白・スモークエスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
幅の広いシールド付(シールドレンズは帽体内に収納できます)シールドレンズは『特殊ハードコート』加工を行っているので、傷付きにくい。帽体/帯電防止処理をしていますのでほこりが付きにくい。
材質ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/ポリエチレン樹脂・ひさし・シールドレズ/ポリカーボネート樹脂長さ(mm)【シールドレンズ/縦】120幅(mm)【シールドレンズ】183本体/白 ひさし/スモーク シールドレンズ/クリア質量(g)約527寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×285×155機能【内装の4つの消臭・防臭効果】アゴヒモ/備長炭入り繊維 汗止め/抗菌・防臭加工素材 ハンモックテープ/光触媒加工 スチロールライナー/スチロールに臭いが付着しない加工ひさし長さ(mm)40アズワン品番65-2319-45頭囲(cm)53~62円周(mm)【シールドレンズ】240
花魁COMBO 花魁JAPAN花魁COMBO花魁JAPAN
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
ブレーキ・スモールに88発、ウィンカーに45発の高輝度LEDを搭載。 本体に4連抵抗器を内蔵。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプセット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]高さ(mm)レンズ:152.5タイプブレーキ・スモール&ウィンカータイプ奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
花魁COMBO 花魁JAPAN花魁COMBO花魁JAPAN
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
ブレーキ・スモールに88発、バックランプに45発の高輝度LEDを搭載。 本体に4連抵抗器を内蔵。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプセット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]高さ(mm)レンズ:152.5タイプブレーキ・スモール&バックランプタイプ奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロジザイ着脱テープクリア薄型ベルクロ
799税込879
1セット(4組)
翌々日出荷
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)25クリア/白質量(g)1.5タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.088入数4最大耐荷重(kg)2.2
デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム)デュアルロック薄手ファスナー SJ-45803M(スリーエム)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3560J3M(スリーエム)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000透明厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボックス フソー化成ワンタッチボックスフソー化成
63税込69
1個
7日以内出荷
結線部を立ち上げたままかぶせるだけの簡単施工
用途屋内配線の結線部を保護し、ホコリの堆積等による漏電を防ぎます透明質量(g)15.6
強力マグネットフック ベビースネイル ミツヤ強力マグネットフック ベビースネイルミツヤ(1件のレビュー)
449税込494
1パック(3個)
当日出荷
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石直径(Φmm)18耐荷重(g)500特性強力
デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウデスクオーガナイザー 回転式モノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。材質ポリスチレン半透明質量(g)326本体サイズ(mm)D161Φ×H118
ナイスハット Hタイプ カワグチナイスハット Hタイプカワグチ(8件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマット(透明) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマット(透明)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
マットの下に注意喚起POP(付属しておりません)を敷けば文字も読める 仮説ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します 上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添うように設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します 設置、移動、運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
材質PVC寸法(mm)1000×450質量(kg)3.5透明
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(27件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
透明ペットアングル 光モール透明ペットアングル光モール(12件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスチェーン LAMP(スガツネ工業)フレックスチェーンLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
さまざまな太さのケーブルを保護します。特に床やOA機器の背面など、ケーブルが繁雑になりがちな場合に有効です。特定のケーブル同士を色分け可能です。スリットがあるため、ケーブルの入れ込みが簡単にできます。
材質/処理ポリプロピレン/-全長(mm)約1000(伸ばした状態)仕様クリア、ブラック同士は、ジョイント部を組み換えて使用できます。
モールカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら