ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色半透明
材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状ロールタイプ
質量(kg)21.24
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
天井直付けタイプです。
用途天井直付け用
材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
関連キーワード