高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプカールコード式
材質カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製
質量(g)約8
耐荷重(kg)約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×20×4
伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
自然長(mm)175
最大長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
関連キーワード