耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!
ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。
鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水・粉体
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15
定尺(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(10m)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15
定尺(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(5m)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
関連キーワード