変形サイズも収まる透明な表紙のクリアーファイル。リング式なので編集も簡単です。
ポケットの追加、差し替えに便利なX型リング式とじ具。
最初のポケットに写真やイラストを入れれば、オリジナルの表紙ができる透明タイプのPP表紙。
ポケット数(付属)20、(最大)100
仕様差し替え式、台紙なし
幅(mm)298
厚さ(mm)(表紙)1.2
サイズA4変形
高さ(mm)317
背幅(mm)37
穴数30穴
材質(表紙)再生PP
とじ具の種類リング式
透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系
色クリア
基材ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)13.7
芯径(mm)76
テープ厚さ(mm)0.095
粘着剤アクリル系
透明度に自信、クリアな説得力。資料を美しく見せる超高透明クリヤーファイル
限りなく透明なポケットにこだわった超高透明のクリヤーファイル。
デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。
高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
材質表紙/再生PP、ポケット/OPP
サイズA4-S
タイプタテ入れ
寸法(縦×横)(mm)307×230
ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色クリア
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質PVC(生地厚0.3mm)
色クリア
穴数2(6)穴
永久的に静電気を拡散し、触っても乾いた状態のままです。貼り付かないので、写真や印刷物に適しています。Rs: < 1 × 1011Ω静電気拡散性素材でできたファイルになります。
色クリア
サイズA4
1パック(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード