カテゴリ

  • 救急・衛生(3)
    • 手袋・マスク・感染予防(3)
  • 医療(116)
    • 事務用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 手袋(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オオサキメディカル(2)
  • アズワン(3)
  • サカセ化学工業(40)
  • サカセ(19)
  • 河淳(14)
  • エスティーメディカル(14)
  • ケルン(12)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • ペンニットー(7)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • TRUSCO(3)
  • コクゴ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • (2)
  • ニチアス(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • 金鵄製作所(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • パワーサポート(2)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(1)
  • 色クリア
  • 色その他(43)
  • 色アソート(3)
  • 色イエロー(325)
  • 色オレンジ(270)
  • 色グリーン(1,151)
  • 色グレー(792)
  • 色ゴールド(11)
  • 色シルバー(63)
  • 色パープル(375)
  • 色ピンク(1,846)
  • 色ブラウン(664)
  • 色ブラック(859)
  • 色ブルー(2,998)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(1,100)
  • 色ホワイト(2,235)
  • 色レッド(600)
  • 色柄物(25)
  • 色迷彩色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「医療用」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切板 バスケット34-17タイプ 深さ17cm 用 サカセ仕切板 バスケット34-17タイプ 深さ17cm 用サカセ
989税込1,088
1枚
7日以内出荷から63日以内出荷
●仕切板の単品です。
トレー・バスケット付属品 サカセトレー・バスケット付属品サカセ
189税込208
1枚ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ サカセ見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズサカセ
139税込153
1枚
7日以内出荷から63日以内出荷
バスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズ サカセバスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズサカセ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
仕切板 バスケット34-10タイプ 深さ10cm 用 BDシリーズ サカセ仕切板 バスケット34-10タイプ 深さ10cm 用 BDシリーズサカセ
729税込802
1枚
7日以内出荷から63日以内出荷
●仕切板の単品です。
トレー 34-02タイプ 深さ2cm PT34-02シリーズ サカセトレー 34-02タイプ 深さ2cm PT34-02シリーズサカセ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅238×奥行338×高さ25
トレー 64-02タイプ 深さ2cm PT64-02シリーズ サカセトレー 64-02タイプ 深さ2cm PT64-02シリーズサカセ
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質ABS(持続性帯電防止樹脂)トレー有効内寸法(mm)幅536×奥行336×高さ25
トレー 34-17タイプ 深さ17cm PTシリーズ サカセトレー 34-17タイプ 深さ17cm PTシリーズサカセ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅231×奥行331×高さ156
仕切板 トレー34-10タイプ 深さ10cm 用 PDシリーズ サカセ仕切板 トレー34-10タイプ 深さ10cm 用 PDシリーズサカセ
249税込274
1枚
3日以内出荷から63日以内出荷
●仕切板の単品です。
仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ サカセ仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズサカセ
189税込208
1枚
翌々日出荷から63日以内出荷
●仕切板の単品です。
トレー 34-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ サカセトレー 34-05タイプ 深さ5cm PTシリーズサカセ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から61日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅248×奥行348×高さ47
カセッター Sタイプ サカセカセッター Sタイプサカセ
729税込802
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
A5サイズ。
材質外枠・引出/PS樹脂外枠/ベージュ、引出/透明
クリア駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ エスティーメディカルクリア駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズエスティーメディカル
13,980税込15,378
1箱(50個)
4日以内出荷から6日以内出荷
●投薬トレー用にはめ込んで使います。●投薬トレーの補充用パーツです。自由に組み合わせてお使いいただけます。
材質駒/ポリスチレンサイズW55×D55×H35(51)mm質量(g/個)16
AJミニケース 透明 河淳AJミニケース 透明河淳
128税込141
1個
10日以内出荷
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。ネームポケット付き。
材質PP(透明)寸法(mm)【使用カードサイズ】29×27透明内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×68アズワン品番60-0873-70
プラスチックグローブ グローブマニア(川西工業)プラスチックグローブグローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)厚さ(mm)0.05クリア入数(枚)100機能耐油・耐洗剤・耐久・柔軟性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品チラシ(0.42MB)粉有無粉なし
ビニール手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
529税込582
1函(100枚)
当日出荷
手にフィットするため、細かい作業に適しています。 塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [農業] ≫ [摘果作業に] ≫ [水などの浸入を防ぐディスポーザブルタイプの極薄手][産業用] ≫ [農業] ≫ [仕分け作業に] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [検査作業に] ≫ [素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ][産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [衛生対策に] ≫ [やわらかく使いやすいディスポーザブル手袋][医療機関向け] ≫ [一般作業]半透明全長(cm)23材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 / 非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.98MB)
エコハンド20枚 M ダンロップ ホームプロダクツエコハンド20枚 Mダンロップ ホームプロダクツ
349税込384
1袋(20枚)
翌々日出荷
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。
用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。仕様極うす手タイプトラスコ品番205-6584材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03半透明サイズM全長(cm)28手のひらまわり(cm)28
【オーダー】PMP タキロンポリマー【オーダー】PMPタキロンポリマー
1,265税込1,392
1枚
3日以内出荷
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
47,980税込52,778
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度140℃収縮率(%)25
熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSSTペンニットー
48,980税込53,878
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮温度140℃収縮率(%)40
熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー熱収縮チューブペンチューブPFAペンニットー
49,980税込54,978
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2透明収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮前内径最小値(Φmm)1.1呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度140℃収縮率(%)25入数25本収縮後肉厚(mm)標準値:0.2
熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー熱収縮チューブ ペンチューブペンニットー
32,980税込36,278
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮温度120℃収縮率(%)25
熱収縮チューブペンチューブTFE4X ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFE4Xペンニットー
76,980税込84,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度327℃収縮率(%)75
熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFEペンニットー
46,880税込51,568
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度327℃収縮率(%)50
熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSMTペンニットー
26,980税込29,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮温度120℃収縮率(%)25
ARAMEC PPチューブ アラムARAMEC PPチューブアラム
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
プラスチックグローブ オオサキメディカルプラスチックグローブオオサキメディカル
929税込1,022
1箱(200枚)
当日出荷
業務軽減と環境にも配慮した大容量タイプのプラスチック手袋(ビニール手袋)です。やわらかく薄手のため指先までしっかりフィットし、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。200枚入の大容量にすることで、包装箱の交換回数が減り、払い出しや設置業務の軽減にも繋がります。一般的な100枚入の包装箱2箱分に対して、容積を23%削減したコンパクト包装により、収納保管スペースを抑えられ、包装廃棄物も削減されます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~Lのサイズバリエーションがあります。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関や介護施設での看護・介護おむつ交換などの介護掃除や水仕事などの家事園芸感染対策など材質塩化ビニール、可塑剤厚さ(mm)0.09透明全長(cm)24粉有無なし
プラスチックグローブI オオサキメディカルプラスチックグローブIオオサキメディカル
539税込593
1箱(100枚)
当日出荷
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~LLのサイズバリエーションがあります。ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。ピンホールAQL2.5を満たします。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関での検査・検診おむつ交換などの介護掃除や水仕事などの家事園芸感染対策など材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.11透明全長(cm)24粉有無なし
透明ロールスクリーン(プルコード操作) タチカワブラインド透明ロールスクリーン(プルコード操作)タチカワブラインド
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
防炎認定品で安心の透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます。透明の生地でしっかり視界を確保します。ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます。上に巻き上げて高さの調整が可能です。上に巻き上げられるので、使う場所にあわせて高さの調整ができます。
用途飛沫感染防止として受付カウンターや商談スペース、教育施設や医療施設、飲食店、美容院など、さまざまなシーンに。トラスコ品番217-9182幅(mm)1200透明高さ(mm)2000タイププルコード操作
材料搬送カート サカセ化学工業材料搬送カートサカセ化学工業
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。
コンテナー回収カート サカセ化学工業コンテナー回収カートサカセ化学工業
469,800税込516,780
1台
7日以内出荷
病棟・外来用滅菌物回収コンテナーを搬送するためのカートです。 本体は、シャッタータイプです。 PICタイプのコンテナー、インナーバスケットが使用できます(別売)。
麻酔カート サカセ化学工業麻酔カートサカセ化学工業
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
材料搬送カート(内視鏡カート) サカセ化学工業材料搬送カート(内視鏡カート)サカセ化学工業
899,800税込989,780
1台
7日以内出荷
多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。 カギ付きシャッターで盗難防止に適しています。
処置・包交カート サカセ化学工業処置・包交カートサカセ化学工業
299,000税込328,900
1台
16日以内出荷
ダイヤフラム(成人用) Spirit Medicalダイヤフラム(成人用)Spirit Medical
399税込439
1個
翌々日出荷
透明
作業台(ハンガー付対面タイプ) サカセ化学工業作業台(ハンガー付対面タイプ)サカセ化学工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から47日以内出荷
作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレーに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
聴診器ネームタグ ST-2 1095Dシリーズ ケンツメディコ聴診器ネームタグ ST-2 1095Dシリーズケンツメディコ
729税込802
1袋ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュな聴診器用ネームタグです。取り付け可能機種:フレアーフォネットNo.137Ⅲ、フレアーフォネットNo.137P、フレアーフォネットライトNo.125Ⅱ、ナーシングフォネットNo.116Ⅲ、No.126Ⅲ、ティーエスフォネットNo.132、ダブル聴診器No.151Ⅱ、ダブル聴診器No.160Ⅱ、シングル聴診器No.110・No.120内バネ式
セット内容ネームタグ本体、ネームタグ用シール、セット方法説明書材質樹脂
水溶性ランドリーバッグ アズワン水溶性ランドリーバッグアズワン
57,500税込63,250
1箱(8袋×25枚)
7日以内出荷
使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。10-15℃の水で溶ける仕様なので、熱水洗浄をしない洗濯機にお使い頂けます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらも10-15℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
仕様冷水用 Sサイズ 200袋入材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分寸法(mm)660×840×25μm本体/ナチュラル(半透明)、テープ/ピンク溶解温度(℃)本体:10~15、テープ:10~15アズワン品番64-8946-98
水溶性ランドリーバッグ アズワン水溶性ランドリーバッグアズワン
69,900税込76,890
1箱(200袋)
翌々日出荷
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール材質PVA(ポリビニルアルコール)本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm溶解温度(℃)本体:65、テープ:25アズワン品番7-3186-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら