天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス
コンセントなし
引出しなし
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。
接客対応中の書類や釣り銭の受け渡しが可能な窓付きタイプ。
脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
用途窓付きタイプは配線機能やコンセントのあるフリーアドレスデスクやミーティングテーブルでの飛沫予防にもご利用いただけます。
材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
飲食店のテーブルや、カウンターにピッタリの飛沫ガードパネルになります。
卓上でも圧迫感を与えにくい枠無しタイプとなります。
用途飲食店向け
A4サイズのスチール製卓上デスクキャビネット。デスク上の書類整理に便利な省スペース卓上タイプ。すべての引き出しは取り外し可能で、A4ファイルも縦に収納できます。インダストリアルな雰囲気のメタルハンドルとネームホルダー。前面上部の鍵を施錠すれば、引き出しのオールロックが可能。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。豊富なカラーバリエーション。クリア:錆や溶接の痕がむき出しになる透明塗装で、空間にスチール本来の良さを生かした力強い印象を与えます。ブラック:指紋やキズが目立ちにくいシボ塗装で、マットな質感が空間に落ち着きを与えます。ホワイト:表面は光沢のある滑らかな塗装で、光を反射し空間に上品な印象を与えます
付属品鍵×2、ネームプレート用台紙×3、床面傷つけ防止用クッション
材質スチール
質量(kg)8
段数3段
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×355×85
機能オールロック式/引き出し全段取り外し可能/A4ファイル対応
棚板耐荷重(kg)2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×410×320
透明感が美しいクリアフレームの卓上ミラー
クリアな輝きはモダンで洗練されたイメージに。
フレームはガラスより軽く、割れにくく丈夫で耐久性に優れています。
どんな空間でもなじみやすいのも嬉しいポイントです。
ステイを動かして好みの角度に調節できます。
使わないときは折りたたんで収納可能。
裏面には壁掛け用のフック穴がありウォールミラーとしても◎
クリアフレーム
角度調節可能
飛散防止効果あり
カラーパッケージ
壁掛けできるフック穴付
完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー
仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、ウォールミラー、壁掛けミラー、折りたたみ可能
材質PS樹脂・ミラー(2mm厚)
形状スクエア
幅(mm)205
色クリア
高さ(mm)280
質量(g)400
タイプ卓上
奥行(mm)20
テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
飛沫防止用 透明アクリルパネルです。高級感のあるメッキ仕上げのスチール脚が特徴です。(飛沫感染を完全に防ぐものではありません。)
用途アクリルパネル
仕様窓なし
厚さ(mm)3
高さ(mm)600
材質(本体)アクリル
奥行(mm)150
材質(脚)スチール
色(本体)透明
卓上で場所を選ばずに使用でき、対面や隣の席を仕切る事が出来ます。
透明のアクリルパーテーションなのでオフィスや対面式の店舗など人と会話をする必要のある場所に最適です。
また、1人席用のカウンターの隣を仕切ることもできます。
窓付きのパーテーションは物やお金の受渡し、窓口業務にもご利用いただけます。
アクリルクリアパーテーションの脚は丸みがあり安定感のある形状でアクリル板をしっかり支えます。
アクリル板の角にも丸みがあるので安全です。
アクリルクリアパーテーションの脚は簡単に取り外しが可能で、狭い場所でも収納する事が可能です。
材質アクリル
寸法(奥行D×高さH)(mm)スタンド:150×150
アクリル板3mmの飛沫感染防止パーテーションです。スタンド2本付きです。
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600なのでデスクサイドに設置できるサイズです。
H600とパネルの高さが高い為、新型コロナウィルス感染防止策に使用できます。
材質パネル/アクリル、脚パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)600
質量(kg)1.7
色クリア
高さ(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×130×600
フレーム色ホワイト
パネル厚さt(mm)3
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
色クリア
高さ(mm)600
奥行(mm)150
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200
パネル厚(mm)3
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント
質量(kg)0.45
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325
最大消費電力(W)6
色温度(K)6000
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光束(Lm)510
Ra82
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
ペーパータオル(最大枚数200枚)を入れてフタを被せるだけ、アクリル製ペーパータオル専用卓上ホルダー。底部4か所に滑り止めが付いてます。
用途洗面台やリビングなどでお使いできます。
材質アクリル樹脂
色クリア
寸法(cm)24.8×10.8×7.3
設置方式置き型
収納枚数(枚)最大約200
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。
板面が半透明ブラックのスモークタイプは、机上で目線隠しとしてもご使用いただけます。
スモークの脚部カラーバリエーションはブラックとオリーブの2色からお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
関連キーワード