5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし トラスコ品番509-4691 材質ポリプロピレン 材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg)3.05 耐荷重(kg)10 適合カード差しRB120×65 アズワン品番0-1805-01 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。
仕様底面嵌合用突起無し 材質PP
1個
9,009 税込9,910
6日以内出荷

裏面を覆うiPhoneSE(第2世代),iPhone8,iPhone7兼用プロテクトジャケットです。 キズや汚れを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 ケース背面が扉になっていて、内側にカードやメモなどを収納できます。 収納後左角の2箇所をパチッと閉めて固定します。 扉を開けた状態にすることでスタンドとしても活用できます。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グルマンディーズSHOWCASE+ iPhone 13 対応ケース
SHOWCASE+iPhone13対応ケースが登場! 背面の扉を開けて中に写真やカードを入れて自分だけのオリジナルアレンジ♪ チケットやメモを収納するのにも便利! ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題! ストラップホール付きなのでお好きなストラップを付けられます。 裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。 キズや汚れを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 ケース背面が扉になっていて、内側にカードやメモなどを収納できます。 収納後左角の2箇所をパチッと閉めて固定します。 扉を開けた状態にすることでスタンドとしても活用できます。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
対応機種iPhone13 材質PC/TPU タイプケース型 特性ストラップホール付、耐衝撃
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)