シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.33
最大積載荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)325
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)305
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
フタの有無あり
トラスコ品番509-4712
セット内容1枚フタ×1枚扉付折りたたみコンテナ×5個コンテナ台車×1台上下取付金具×1セット
質量(kg)21.0
1セット
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
容量(L)20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×264×272
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×231×254
材質ポリプロピレン
質量(g)1050
耐荷重(kg)10
最大積載段数5
折りたたみ時高さ(mm)70
フタの有無なし
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)333×232×262
組み立て・折り畳みのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。
折り畳み時高さ32mmの保管効率の良いスリムボディータイプです。
各周囲にエラストマーを配置して段積み時の滑り防止効果です。
外寸に対する有効容積率約90%実現。効率的な収納が可能です。
フタの有無あり
有効内寸(mm)445×312×290
最大積載荷重(kg)15
質量(kg/個)0.4
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)310
折りたたみ寸法(mm)750×495×32
外寸法・奥行(mm)322
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。300Lのゴミ袋に対応しています。A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。
用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
形状角
質量(kg)3.6
色半透明
容量(L)300
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
フタの有無なし
種別SK556760
材質PP
質量(kg)2
有効内寸(mm)465×299×264
外寸(mm)503×335×288
内寸(mm)468×300×274
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.56(1180)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無なし
適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別552570-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
種別SKO50BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.13(1033)50B(3):7.64(780)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SK552570
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SK50B2H
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.13(1033)50B(3):7.64(780)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP
タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)490×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片長辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO30BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×186
外寸(mm)530×366×205
内寸(mm)491×333×195
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:12.25(1249)30B(2):9.99(1100)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO60BDTMGR
材質PP
有効内寸(mm)491×335×362
外寸(mm)530×366×397
内寸(mm)494×336×362
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.08(518)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO40BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有
適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ
種別SKO40BTMBL
材質PP
形状底面/斜格子リブ
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片短辺回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.15(1036)50B(2):7.72(788)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO60BTMBL
材質PP
有効内寸(mm)489×333×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)491×335×369
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])60B:3.87(395)60B(3):3.13(319)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO30BTMBL
材質PP
有効内寸(mm)490×331×186
外寸(mm)530×366×205
内寸(mm)491×333×195
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:12.25(1249)30B(2):9.99(1100)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO60B2TMBL
材質PP
有効内寸(mm)489×333×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)491×335×369
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])60B(2):3.97(405)60B(4):3.06(312)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタの有無あり
種別SKSO60BTMBL
材質PP
有効内寸(mm)491×335×362
外寸(mm)530×366×397
内寸(mm)494×336×362
底形状斜格子リブ
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO60BBTMBL
材質PP
有効内寸(mm)491×335×362
外寸(mm)530×366×397
内寸(mm)494×336×362
底形状斜格子リブ
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK556280
材質PP
有効内寸(mm)490×333×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×334×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK556290
材質PP+PC(扉)
有効内寸(mm)490×333×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×334×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード