6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス フタあり コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1ケース(3個)
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス 質量(kg)1.6 クリアー 容量(L)約20.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
1個(1個)ほか
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新感触の毛状突起が足裏のムレを軽減し、前すべりを防止します。 つま先までカバーし、ほこりや汚れ、指跡などをガードします。 透明度の高いシリコーン素材を使用し歩行時の衝撃をやわらげます。 厚さ3mmでサイズ調整にも最適です。 目立ちにくい透明タイプで、汚れたら繰り返し洗って使えます。
用途靴の中敷き クリアー 材質シリコーン 仕様女性用 厚さ(mm)3 サイズフリー アズワン品番64-6314-06
1足
899 税込989
5日以内出荷

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。 真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。 ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。 花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。
取付径(Φmm)22.2 材質真鍮、ポリカーボネート 直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径) 質量(g)37
1個
719 税込791
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CAMDENBOSSカバー CAMDENBOSS
RoHS
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = カバー奥行 = 42mm高さ = 5mm長さ = 102mm色 = 透明材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールエンクロージャ 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

CAMDENBOSSカバー CAMDENBOSS
RoHS
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様プロダクトタイプ = カバー奥行 = 42mm高さ = 3mm長さ = 208mm材質 = ポリカーボネート併用可能製品 = CNMB DINレールエンクロージャ 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷