書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高いPVC製で、入れた書類を確認する時にそのままの状態で確認ができ、書類を取り出す必要がありません。
用途絵符がピッタリ入るマグネットポケット「エフピタ」。現場の書類管理・書類のシワ防止に。 数百キロ以上ある原材料の重量物を保管する倉庫では、頑丈な鉄棚が使用されるため、簡単に貼り付けられる裏全面マグネットを採用しました。一部のみにマグネットが採用されたマグネットポケットの問題点である、細い棚など理想通りの場所へ取付けられないことを解決しています。A4サイズのマグネットホルダーが多い中、現場で使用する「絵符に合わせた、A4、3つ折りがぴったり入るサイズ」にすることで、無駄なスペースを作ることなく、コンパクトに絵符が管理できます。過酷な現場で使用することを考慮した頑丈且つ、使いやすい設計のため、現場だけでなく家庭やオフィスでも便利に使用ができます。
色透明
サイズ長形3号
質量(g)48
タイプA4横三つ折り用
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
透明度の高いPVC製で、入れた書類を確認する時にそのままの状態で確認ができ、書類を取り出す必要がありません。
用途絵符がピッタリ入るマグネットポケット「エフピタ」。現場の書類管理・書類のシワ防止に。 数百キロ以上ある原材料の重量物を保管する倉庫では、頑丈な鉄棚が使用されるため、簡単に貼り付けられる裏全面マグネットを採用しました。一部のみにマグネットが採用されたマグネットポケットの問題点である、細い棚など理想通りの場所へ取付けられないことを解決しています。A4サイズのマグネットホルダーが多い中、現場で使用する「絵符に合わせた、A4、4つ折りがぴったり入るサイズ」にすることで、無駄なスペースを作ることなく、コンパクトに絵符が管理できます。過酷な現場で使用することを考慮した頑丈且つ、使いやすい設計のため、現場だけでなく家庭やオフィスでも便利に使用ができます。
色透明
サイズ長形3号
質量(g)48
タイプA4横三つ折り用
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード