カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ダクトホース(2)
    • ブレードホース(1)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー(2)
  • 加島(1)
内径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
  • 202(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
外径(Φmm)
  • 32.4(1)
  • 39.8(1)
  • 45.9(1)
  • 59.9(1)
  • 72.6(1)
  • 85.8(1)
  • 112(1)
  • 137.5(1)
  • 163.8(1)
  • 215(1)
使用流体
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
空気・粒体・粉体
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(2)
  • 透明性(2)
その他・帯電防止・柔軟・透明性
  • 色クリア
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「材料ホース」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカバー AHC 加島ホースカバー AHC加島
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。 生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。 生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン透明長さ(m)10使用環境温度(℃)-20~80
【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-ST型タイガースポリマー
3,129税込3,442
1本
3日以内出荷
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら