カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形(7)
    • 絶縁キャップ付 棒形圧着端子(2)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ(6)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm<sup>2</sup>)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(7)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(5)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • その他(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(1)
  • 2(1)
  • 2.63~4.6(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(1)
  • 24(1)
種類
  • 差込型接続端子(4)
  • 絶縁付圧着端子(5)
  • 裸圧着端子(1)
端子形状
端子形状
棒形(10)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20.8(1)
  • 21.7(1)
  • 22(3)
  • 22.2(2)
  • 22.7(2)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.5(4)
  • 27(1)
  • 27.5(2)
  • 28.2(1)
  • 28.5(2)
  • 28.7(1)
  • 29(4)
  • 29.7(2)
  • 31.5(1)
  • 33.5(2)
19・19.5・20.8・21.7・22・22.2・22.7・23・25・26・26.5・27・27.5・28.2・28.5・28.7・29・29.7・31.5・33.5・全長(mm)をもっと見る
幅(mm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(3)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 6.5(1)
  • 6.9(1)
1・1.3・1.5・1.6・1.7・2・2.6・3.5・4.5・6.5・6.9
  • 色クリア
  • 色イエロー(26)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(39)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(35)
  • 色ブルー(54)
  • 色ホワイト(34)
  • 色レッド(47)
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒圧着端子」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子) ニチフVCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)ニチフ
2,698税込2,968
1箱(20セット)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続極数3トラスコ品番137-9821材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン透明質量(g)200使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEXニチフ
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)冨士端子工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
8日以内出荷から48日以内出荷
種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
1,898税込2,088
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら