カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ダリヤ(3)
  • プラス・テク(1)
  • アラム(1)
  • LAUT(1)
容量(mL)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 色クリア
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(7)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(7)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(20)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(18)
  • 色レッド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂容器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Crystal Fluro for iPhone 17 Pro LAUTCrystal Fluro for iPhone 17 ProLAUT
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
サステナブル素材を使用したスリムでスタイリッシュなiPhoneケースサステナブル素材100%リサイクルプラスチックを使用しており、ベルベットのような手触りが魅力です。ベルベットの手触りさらさらとした手触りで指紋や手垢が気になりません。洗練されたデザイン背面はクリスタル仕様で、iPhone本体のカラーを美しく引き立てます。また、黄ばみ防止技術により長期間透明感を保ちます。最大3mの落下耐性米軍MIL規格※準拠の耐衝撃性能を備え、最大3mの高さからの落下にも耐えるテストをクリア。※米軍MIL規格準拠約1.2m(4フィート)の高さから、合計26方向の落下テストをクリアしています。BPA※フリーBPAフリーのメリット健康への配慮:BPAが含まれていないことで、人体への悪影響のリスクを減らします。安心して使える:口に触れる可能性のある製品や、長時間肌に触れる製品に適しています。環境にも優しい:BPAフリーの素材は、より持続可能な選択肢とされることが多いです。※BPA(ビスフェノールA)について一部プラスチック製品に含まれる化学物質で、体内に取り込まれるとホルモンバランスに影響を与える可能性があります。妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。※BPAとは?BPAは、プラスチック製品(特にポリカーボネートやエポキシ樹脂)に使われる化学物質で、食品容器や水筒、レシートのコーティングなどに使われてきました。しかし、BPAが体内に取り込まれると、ホルモンの働きを乱す可能性があるとされ、特に妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。※米軍MIL規格約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト
対応機種iPhone17 Pro対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)保証期間1年落下耐久(m)3(MIL規格準拠)
エクレマー FW プラス・テクエクレマー FWプラス・テク
79,980税込87,978
1巻
4日以内出荷
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。 屈曲性に富み防音性に優れています。 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途使用流体粉体、薬品、水特性帯電防止耐負圧力(MPa)-0.1
家庭用スプレー ダリヤ家庭用スプレーダリヤ
439税込483
1個
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途透明容器で中身が見えるボトルです。容量(mL)400クリアー材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190危険物の類別非危険物
FUチューブ アラムFUチューブアラム
6,998税込7,698
1巻
5日以内出荷
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ザ・スプレー ダリヤザ・スプレーダリヤ(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂透明使用流体水、濃度80%以下のアルコール危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ダリヤザ・スプレー DXダリヤ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000トラスコ品番215-1324材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂幅(mm)110材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂透明高さ(mm)290質量(g)180奥行(mm)1101目盛(mL)100使用流体水、濃度80%以下のアルコール耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL)2危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら