27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 取扱説明書(0.7MB) 特性耐油 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合
1本
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/イエローライン入り 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.27MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
特価
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要 法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.94MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.9MB) リーフレット(1.85MB) 取扱説明書(0.19MB) (0.84MB)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ 材質補強糸:ポリエステル1B 内面:乳白色、外面:透明アミ目
1個(1m)ほか
特価
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃) 機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(1.3MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB) 取扱説明書(1.5MB)
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 特性耐薬品、耐油 関連資料(0.99MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.87MB) 取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.95MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.53MB) リーフレット(6.99MB) 取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

FF 【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~50 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.98MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
4,113 税込4,524
3日以内出荷

FFE 【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~25 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.95MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明 長さ(m)20
1個(20m)
6,890 税込7,579
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGF 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,335 税込1,469
3日以内出荷

非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1254
1巻
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TFS 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,214 税込1,335
3日以内出荷

補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1255
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TFB 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.45MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,084 税込1,192
3日以内出荷

FFS 【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~38 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.94MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1本
4,524 税込4,976
3日以内出荷

FFY 【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)19~25 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐油 関連資料(0.99MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,924 税込3,216
3日以内出荷

HTF 【オーダー】折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.45MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
897 税込987
3日以内出荷