様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属
適合【ガン】TS-308、TS-20
トラスコ品番425-1110
適合機種TS-308、TS-20
材質EVA系
長さ(mm)300
色白色半透明
品名708PM
容量(kg)5
使用温度(℃)180-200
軟化点(℃)87
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
径(mm)7.4
1箱(30cm)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル
厚さ(mm)(ケース)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)300×300×300
ケース色透明アクリル
材質(台座)樹脂製+布
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル
厚さ(mm)(ケース)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)200×200×200
ケース色透明アクリル
材質(台座)樹脂製+布
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル
厚さ(mm)(ケース)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)300×200×200
ケース色透明アクリル
材質(台座)樹脂製+布
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル
厚さ(mm)(ケース)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)200×150×150
ケース色透明アクリル
材質(台座)樹脂製+布
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル
厚さ(mm)(ケース)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)150×150×150
ケース色透明アクリル
材質(台座)樹脂製+布
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.19
材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング
伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)
質量(g/m2)250
引裂強度(N)44(横)、52(縦)
表面抵抗値(Ω)100G
耐水圧(mmH2O)1500超え
引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)
特性防炎
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
質量(kg)5.7
高さ(mm)790
肘掛なし
座幅(mm)390
座高(mm)445
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類4本脚タイプ
シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
仕様連結プラパート付
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
座幅(mm)390
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類ループ脚タイプ
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)390
座高(mm)445
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類キャスター脚タイプ
関連キーワード