光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)約450
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色半透明
材質(シート)ポリプロピレン
可視光線透過率(%)71
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦700×横600
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。
色透明
性能静電防止/防炎
形状ビニールカーテン
長さ(m)12
表面処理艶
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。
色透明防炎
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。
トラスコ品番119-5947
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
質量(kg)25
色透明
長さ(m)30
防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
1巻
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
飛沫対策用防炎フィルム。
抗ウイルス、抗菌加工。
用途飛沫防止用フィルム
材質塩化ビニル樹脂
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.2
色透明
呼び寸法(縦×横)(m)1×5
特性防炎・抗ウイルス・抗菌
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
防炎素材透明カーテン
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
防炎、高ウィルス、抗菌
0.2mm厚のやわらかいPVC製
セット内容本体×1
材質塩化ビニル樹脂
幅(mm)1000
寸法(mm)1000×1800×0.2
アズワン品番65-0602-66
1個
¥2,819
税込¥3,101
3日以内出荷
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)0.35
備考周囲加工なし
幅(cm)203
質量(g/m)450
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6941
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.15
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6950
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.5
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
色半透明
形状ロールタイプ
特性防炎、採光
シート厚さ(mm)0.25
仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格
トラスコ品番360-5698
規格1.83m×50m
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦18×横18
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
引張強度(N/3cm)縦700×横600
1本
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
採光性に優れ、現場内を明るくします。
飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防
特性採光性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ)PC
ハトメピッチ(mm)400
寸法(m)1.97×1.97
色透明
仕上り寸法(m)1.97×1.97
1枚
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
材質軟質塩化ビニール
形状ロールタイプ
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)5
呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5
アズワン品番64-7944-41
特性制電/防炎
1本
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。
トラスコ品番244-7828
材質本体:塩化ビニル樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)1
耐熱温度(℃)60
縦(cm)100
横(cm)100
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6968
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ロール
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.1
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
1巻
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。消防法施行令第4条の3に適合しています。紫外線(波長220~380nmにおける)を99%以上カットします。
用途屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。RoHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎/透明/耐候
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8327
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)22.2
色半透明
引張強度(N)1040(横)、1065(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8325
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)12.4
色クリア
引張強度(N)240(横)、240(縦)
特性防炎・遮光
1本
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.19
材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング
伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)
質量(g/m2)250
引裂強度(N)44(横)、52(縦)
表面抵抗値(Ω)100G
耐水圧(mmH2O)1500超え
引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)
特性防炎
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。
形状ロールタイプ
幅(mm)500
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール
色半透明
透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。
メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。
用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等
仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格
色ナチュラル(半透明)
材質(シート)ポリプロピレン
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ12×ヨコ23
質量(g/m2)50
引裂強度(N)タテ120×ヨコ140
材質(ハトメ)アルミニウム
引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170
特性耐候性、防炎性
関連資料(21.69MB)
消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます。
用途難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。
トラスコ品番473-5924
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプ粉なし
長さ(m)30
内容難燃性
1巻
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート
形状ビニールカーテン
消防法施行令第4条の3に適合しています。
粉ふりタイプなので塩ビのベタツキを抑制し、現場での解反性・作業性が向上し、使い勝手が良くなります。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの屋内用出入口カーテン・間仕切りとして。
防炎性を要求される養生用シートとして。
材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)30
タイプ防炎透明粉ふり
色透明
幅(mm)1830
形状ビニールカーテン
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5
重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所屋内、屋外兼用
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・帯電防止・耐寒機能を持つシートです。
ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
色白糸入り透明
長さ(m)3
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。
生地には防炎認定品を使用しています。
ハサミやカッターで簡単に裁断できます。
塩ビ素材に貼り付けるのに適した粘着剤を使用しています。
用途糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修に
トラスコ品番199-2613
材質ポリエステル糸+両面塩ビフィルム
形状ビニールカーテン
幅(mm)140
質量(kg)2.2
色糸入透明
長さ(m)25
粘着剤アクリル系
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.36
色半透明
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット
耐熱温度(℃)60
質量(g/m2)460
関連キーワード