A4クリヤーホルダーも収容できます。検索しやすい見出し付きインデックスシールで項目ごとの分類ができます。見出し紙裏面は書き込みでき、付属のシールで色分類もできます。大きく広がる12仕切り13ジャバラポケット付属のシールでポケットごとの分類ができます。※背見出しの色分類シールと共通。
用途大きく広がって、書類を検索しやすい自立式のジャバラポケットファイル。
サイズA4
材質表紙・仕切り/ポリプロピレン(表紙生地厚1.0mm)
収納量12仕切(13ポケット)
オフィスの移動用バッグに。A4ファイルも収納できます。付属の底板を入れるとしっかり自立。バッグのサイドには見出し紙付き。キャビネットにも収納できます。底板を外せばコンパクトに折りたためます。ペットボトルも入るメッシュポケット付き。
用途ワークツールがたっぷり入る持ち運びに便利な自立式のストレージバッグ。
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.8mm)、ポリエステル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
組み立て不要でしっかり自立。必要な時だけ引き出せる「可動式ハンドル」付き。
サイズA4ヨコ
仕様お名前ポケット付き、背見出しポケット付き、見出し紙1枚付き
幅(mm)111
高さ(mm)245(ハンドルを引き出した場合:393)
背幅(mm)317
収納幅(mm)100
材質(表紙)カラー透明PP
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。
枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。
折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。
パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください)
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード
付属品収納バンド
厚さ(mm)0.4
質量(g)1100
取付方式自立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず)
材質(フレーム)ステンレス
主材質PET
材質(バンド)ナイロン
材質(パネル)PET
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
長さ(mm)2440
色透明
幅(mm)1220
厚さ(mm)10
1枚
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。
レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。
飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。
スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。
カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。
カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。
カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。
用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。
材質透明ボード:アクリル板
取付方式自立式
板厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
関連キーワード