こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
モノタロウ
¥759
税込¥835
付属品接続コード
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
工具類の落下防止アイテム。ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430
最大長(mm)1600
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
用途キーチェーン
材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチール
色クリア
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
のびだるみに強い!。ファイバー入。携帯ストラップ付。ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
用途キーチェーン
材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロン
色クリア
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです。商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色クリア
直径(Φmm)約55
包装袋入
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)320
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチコピー:紛失や落下防止に安心・便利なコイルチェーンです。商品説明:長めで丈夫なコイルです
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄
全長(mm)約185
色クリア
包装袋入
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)3
自然長(mm)350
ワイヤー径(Φmm)2
コード径(Φmm)5
最大長(mm)850
多目的使用
材質コイル(PVC)
全長(cm)約24コイル
材質ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)約390
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.55
コード径(Φmm)約2.0
荷重(g)最大500
最長寸法(mm)約1600
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途簡易落下防止に。
全長(mm)310
材質/仕上ビニール
質量(g)14.5
コード径(Φmm)2.2
自然長(mm)250
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)900
引込力(g)500
用途落下防止コード
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)270
最大長(mm)1600
関連資料(1.98MB)
自然長(mm)460
色クリア
トラスコ品番817-4944
質量(g)64
コード径(Φmm)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
自然長(mm)320
色クリア
トラスコ品番817-5121
質量(g)20
コード径(Φmm)1.7
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
柔軟性・伸縮性に優れています。
芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に
最大長(mm)約1700
RoHS指令(10物質対応)対応
自然長(mm)220
色クリア
トラスコ品番817-4918
質量(g)8
コード径(Φmm)1.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自然長(mm)370
色クリア
トラスコ品番817-4952
質量(g)34
コード径(Φmm)1.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)1
自然長(mm)440
セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1800
関連キーワード