簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズA4
穴数20
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズA4
穴数34
お求めやすいローコストタイプの半透明クロステープ!縦糸と横糸を折り合わせたクロスタイプなので、手切れがよく、強度も高い!※天然ゴム系の粘着剤を使用しているので、低温実用性に優れ、寒冷地での作業や低温倉庫での作業にも利用できます。
用途軽・中梱包用(スチロールケースの梱包もできます。)
色半透明
仕様重ね貼り、耐水性、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
テープ幅(mm)50
基材ポリプロピレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.151
粘着剤ゴム系
透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系
色クリア
基材ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)13.7
芯径(mm)76
テープ厚さ(mm)0.095
粘着剤アクリル系
色が選べるリング製本用の表紙。
サイズA4(窓なし)
寸法(縦×横)(mm)298×211
くし製本機シュアバインドの専用カバーです。
サイズA4判
入数(枚)100
寸法(縦×横)(mm)298×210
エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)138
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4
寸法(横×縦)(mm)本文:179×252
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
色クリア
ポケット片面横入れ・PP・厚さ60μm
ポケット数8
仕様内箱ディスプレイ兼用
付属品あてポール紙
厚さ(mm)0.2
材質(表紙)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)97
寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×4
寸法(横×縦)(mm)本文:148×210
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)48
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×4
寸法(横×縦)(mm)本文:105×148
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)77
寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4
寸法(横×縦)(mm)本文:128×182
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
L判・KG判・パノラマ判が入るポケットアルバム
収納サイズL判、KG判・パノラマ判
収納枚数(枚)L判:168、KG判・パノラマ判:56
仕様背見出しポケット付・スリップケース入
質量(g)250(スリップケース込み)
背幅(mm)35
寸法(縦×横)(mm)297×157
材質(表紙)ポリプロピレン(厚さ0.8mm)
台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙28枚
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
関連キーワード